大阪魂
HS(ASK(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(49個)
1袋(46個)
1袋(43個)
1袋(49個)
1袋(36個)
1袋(34個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
10
12
5
14
15
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(49個)
注文コード
12891780
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1欄:1.2/2欄:2
寸法e(mm)
1.733
寸法s(mm)
1.58
寸法dp(mm)
2
ねじの呼び
M3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
寸法z(mm)
短い棒先:1.00/長い棒先:1.75