大阪魂
プラグNPTFシズミUBK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法E(mm)
3
サイズ
呼びとねじ山数:1"-11
注文コード
12892805
品番
1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,970
販売価格(税別)
¥
7,245
バスケットに入れる
この商品は
寸法E・サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:1"-11
寸法a(mm)
1.1
寸法D(Φmm)
33.107
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
16.03
寸法D1(Φmm)
31.461
寸法l(mm)
16.7
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
9.6