大阪魂
0.8パイ316LエアーヌキCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
3
注文コード
12892961
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,128
販売価格(税別)
¥
1,025
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
呼び
M2
寸法D(Φmm)
0.8
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
2
寸法A(Φmm)
3.8