10X60 HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12893986

 

10X60 HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12893986
10X60 HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12893986

HSクボミ-ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM10
長さ(mm)60
内容量1個注文コード12893986品番10X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
1欄:4、2欄:6
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5.084
寸法dz(mm)
6
ピッチ(mm)
1.25
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする