PF1" SUS 6カクプラグ 大阪魂 12894205

 

PF1" SUS 6カクプラグ 大阪魂 12894205
PF1" SUS 6カクプラグ 大阪魂 12894205

SUS 6カクプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)36
内容量1個注文コード12894205品番PF1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,067
販売価格(税別)
7,334
寸法L(mm)36呼び径PF1”寸法l(mm)18寸法W(mm)41OリングNo.P-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする