大阪魂
SUS 6カクプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
27
36
41
27
21
32
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12894230
品番
PF1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,821
販売価格(税別)
¥
3,474
バスケットに入れる
寸法L(mm)
27
呼び径
PF1/2
寸法l(mm)
14
寸法W(mm)
27
Oリング
No.P-18