大阪魂
SUS 6カクプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
32
36
41
27
21
32
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12894248
品番
PF3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
寸法L(mm)
32
呼び径
PF3/4
寸法l(mm)
16
寸法W(mm)
36
Oリング
No.P-24