曜日別特売
5X85X85 3カ-WCAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12895386

 

5X85X85 3カ-WCAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12895386
5X85X85 3カ-WCAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12895386

3カ-WCAPアンスコ(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)85注文コード12895386品番5X85X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)85ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法l(mm)85寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする