曜日別特売
8X60 SUSフランジボタンCAP 大阪魂 12896348

 

8X60 SUSフランジボタンCAP 大阪魂 12896348
8X60 SUSフランジボタンCAP 大阪魂 12896348

SUSフランジボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)60注文コード12896348品番8X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60寸法t(mm)2.6寸法r(mm)0.4寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5寸法h(mm)1.4寸法k(mm)4.4ピッチP(mm)1.25寸法w(Φmm)17寸法dk(Φmm)12.6ねじの呼びdM8寸法da(Φmm)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする