曜日別特売
6X25 ダクロボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12899130

 

6X25 ダクロボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12899130
6X25 ダクロボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12899130

ダクロボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)長さ(mm)25注文コード12899130品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法t(mm)2.8寸法s(mm)4寸法k(mm)4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする