曜日別特売
8X50X50 プレミアステンCAP(ゼン 大阪魂 12899288

 

8X50X50 プレミアステンCAP(ゼン 大阪魂 12899288
8X50X50 プレミアステンCAP(ゼン 大阪魂 12899288

プレミアステンCAP(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)50注文コード12899288品番8X50X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

SUS316と同等の耐食性
強度区分 A2-80 保証

長さ(mm)50ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法l(mm)50寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする