曜日別特売
#10-24X5/8 ボタン(UNC(アンブラコ 大阪魂 12899297

 

#10-24X5/8 ボタン(UNC(アンブラコ 大阪魂 12899297
#10-24X5/8 ボタン(UNC(アンブラコ 大阪魂 12899297

ボタン(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)5/8
山数24/インチ
内容量1袋(3個)注文コード12899297品番#10-24X5/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5/8サイズ#10寸法d(mm)4.826山数24/インチ寸法t(mm)1.778寸法s(mm)1/8寸法k(mm)2.565寸法dk(mm)9.169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする