大阪魂
ユニクロスパナ(ALPS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1個
1袋(14個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(3個)
呼び
2.5
12
2.5
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12899358
品番
2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
2.5
寸法e(mm)
2.82
柄長さ(mm)
長柄の長さ:58.5、短柄の長さ:20.5
二面幅(mm)
2.5