大阪魂
3カ-WサラCAP(ニッセイサラCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
25
注文コード
12900085
品番
14X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
4.8
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
10
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
M14