曜日別特売
12X95X95 CAP(ゼン(P-1.25 大阪魂 12900469

 

12X95X95 CAP(ゼン(P-1.25 大阪魂 12900469
12X95X95 CAP(ゼン(P-1.25 大阪魂 12900469

CAP(ゼン(P-1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)95注文コード12900469品番12X95X95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)95ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)6寸法l(mm)95寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする