曜日別特売
4X35 ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12901650

 

4X35 ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12901650
4X35 ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12901650

ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)長さ(mm)35注文コード12901650品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,545
販売価格(税別)
4,132
長さ(mm)35寸法t(mm)2寸法r(mm)0.2寸法l(mm)全ねじ範囲:25迄寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4寸法da(mm)4.7寸法v(mm)0.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)ローレットなし:7、ローレットあり:7.22寸法ds(mm)4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする