曜日別特売
8X20 ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12902395

 

8X20 ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12902395
8X20 ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12902395

ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM8
長さ(mm)20
内容量1個注文コード12902395品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥839
販売価格(税別)
763
長さ(mm)
20
寸法H(mm)
10
寸法do(mm)
16
ねじの呼びd
M8
寸法D(mm)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする