曜日別特売
3X10 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12902517

 

3X10 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12902517
3X10 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12902517

ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(76個)長さ(mm)10注文コード12902517品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法l(mm)全ねじ範囲:22迄寸法b(mm)18寸法s(mm)2.58寸法k(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)ローレットなし:5.5、ローレットあり:5.68寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする