曜日別特売
4X10 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12902709

 

4X10 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12902709
4X10 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12902709

ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)長さ(mm)10注文コード12902709品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,293
販売価格(税別)
3,903
長さ(mm)10寸法t(mm)2寸法r(mm)0.2寸法l(mm)全ねじ範囲:25迄寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4寸法da(mm)4.7寸法v(mm)0.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)ローレットなし:7、ローレットあり:7.22寸法ds(mm)4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする