曜日別特売
6X15 12.9WA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12903549

 

6X15 12.9WA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12903549
6X15 12.9WA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12903549

12.9WA-S(P=2(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(21個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)15
ピッチP(mm)1
内容量1袋(21個)注文コード12903549品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法a(mm)4.5寸法t(mm)3寸法D(mm)11.5寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5寸法k(mm)6自由高(mm)圧縮試験後:2.5ピッチP(mm)1寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする