曜日別特売
1/2X3"1/2 13ヤマSUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12903619

 

1/2X3"1/2 13ヤマSUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12903619
1/2X3"1/2 13ヤマSUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12903619

13ヤマSUSボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)3"1/2注文コード12903619品番1/2X3"1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
長さ(mm)3"1/2サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13寸法d(mm)12.7寸法t(mm)4.445寸法k(mm)6.731寸法dk(mm)22.225穴径(inch)六角穴:5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする