大阪魂
16ヤマCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(inch)
6"1/2
注文コード
12903680
品番
3/8X6"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.622
寸法k(mm)
9.525
寸法dk(mm)
14.274
寸法ds(mm)
9.525
穴径(inch)
六角穴:5/16
長さ(inch)
6"1/2