大阪魂
3カ-B CAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
75
注文コード
12904136
品番
30X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,396
販売価格(税別)
¥
3,087
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
75
寸法t(mm)
15.5
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
22.275
寸法l(mm)
全ねじ範囲:105
寸法b(mm)
72
寸法k(mm)
30
寸法da(mm)
33.4
寸法v(mm)
3
寸法dk(mm)
45.39
ねじピッチp(mm)
3.5
寸法ds(mm)
30
ねじの呼びd
M30