曜日別特売
5X80 SUSサラCAP(ゼンSSSSSS 大阪魂 12905010

 

5X80 SUSサラCAP(ゼンSSSSSS 大阪魂 12905010
5X80 SUSサラCAP(ゼンSSSSSS 大阪魂 12905010

SUSサラCAP(ゼンSSSSSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)長さ(mm)80注文コード12905010品番5X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80寸法t(mm)2.3寸法k(mm)2.8寸法S(Φmm)3.08寸法dk(Φmm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする