曜日別特売
8X40X40 ステンCAP(NBI(ゼンネシ 大阪魂 12905728

 

8X40X40 ステンCAP(NBI(ゼンネシ 大阪魂 12905728
8X40X40 ステンCAP(NBI(ゼンネシ 大阪魂 12905728

ステンCAP(NBI(ゼンネシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)40注文コード12905728品番8X40X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法e(mm)6.863寸法l(mm)40寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法w(mm)3.3寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8寸法dw(mm)12.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする