曜日別特売
1"1/2 ストッキングプラグシズミ GM 大阪魂 12905938

 

1"1/2 ストッキングプラグシズミ GM 大阪魂 12905938
1"1/2 ストッキングプラグシズミ GM 大阪魂 12905938

ストッキングプラグシズミ GM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ呼びとねじ山数:GM1"・1/2-11注文コード12905938品番1"1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,598
販売価格(税別)
4,180
サイズ呼びとねじ山数:GM1"・1/2-11寸法a(mm)1.1寸法D(Φmm)47.8寸法E(mm)2寸法B(mm)22寸法D1(Φmm)46.324寸法l(mm)20寸法K(mm)3寸法m(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする