大阪魂
ユニクロ ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
長さ(mm)
18
寸法k(mm)
3.5
注文コード
12906410
品番
5X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
3.5
呼び径d
M5
寸法dk(Φmm)
8.5