5/16X2"1/4 18ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12906735

 

5/16X2"1/4 18ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12906735
5/16X2"1/4 18ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12906735

18ヤマサラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(inch)2"1/4注文コード12906735品番5/16X2"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)3.429寸法k(mm)5.029寸法dk(mm)16.662寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:3/16長さ(inch)2"1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする