※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)450シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付注文コード12908034品番CE2F100-450
参考基準価格(税別)¥246,130販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・シリンダ追記号など53種類から選べます他の種類を見る ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。