※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)175シリンダ内径(Φmm)40オートスイッチ種類A54注文コード12913871品番CE2G40-175-A54L
参考基準価格(税別)¥127,490販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など95種類から選べます他の種類を見る ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。