曜日別特売
3X8 サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12916815

 

3X8 サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12916815
3X8 サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12916815

サムスクリュー(マル(クロ9.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
12916815
品番
3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
4.5
寸法D(mm)
9.5
寸法do(mm)
8.3
ねじサイズ
M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする