※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100注文コード12917344品番CE2L63-100-M9BWL5
参考基準価格(税別)¥157,360販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・シリンダ追記号など66種類から選べます他の種類を見る ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。