12X85 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920245

 

12X85 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920245
12X85 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920245

ディスゴ CAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)85注文コード12920245品番12X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,932
販売価格(税別)
8,120
長さ(mm)85寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10.175寸法l(mm)全ねじ範囲:50寸法b(mm)36寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2寸法dk(mm)18.27ねじピッチp(mm)1.75寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする