曜日別特売
HGSM01LL スモークフィルム リンテックコマース 12924741

HGSM01LL スモークフィルム リンテックコマース 12924741
HGSM01LL スモークフィルム リンテックコマース 12924741
HGSM01LL スモークフィルム リンテックコマース 12924741

スモークフィルム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(cm)92
幅(cm)360
内容量1枚注文コード12924741品番HGSM01LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。
窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。
優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。
水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。
UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。
ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。
透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。

用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05スモーク色タイプ水で貼るタイプ幅(cm)360長さ(cm)92耐熱温度(℃)80
注意
※屋内用です。
※LOW-Eガラスには貼らないでください。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする