曜日別特売
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917

製品写真

LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917
LPD-14-IL2 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12924917

誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)0.5~2.0注文コード12924917品番LPD-14-IL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ
・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減
・検知範囲 : 14mm, 103mm
・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応
・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など
・耐油性強化ケーブル採用

材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式本体質量(g)67.74検出距離(mm)0.5~2.0接続方法配線引出型電源電圧(V)DC15~30出力仕様IO-Link COM2検出範囲(mm)14取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link周囲温度(℃)【使用時】-25~70【保存時】-25~70(凍結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
取扱説明書:(0.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする