誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ
・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減
・検知範囲 : 14mm, 103mm
・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応
・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など
・耐油性強化ケーブル採用

材質ハウジング, 検出面:PBT 保護構造IP67 検出方式誘導式 電源電圧(V)DC15~30 取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと) 内容量1個
取扱説明書: (0.69MB)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
検出距離(mm)
検出範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12924829 LPD-103-CM12 53.5 0.5~3.0 コネクタ型 DC0-10V/DC4-20mA 103
オープン
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12924838 LPD-103-CM8 49.4 0.5~3.0 コネクタ型 DC0-10V/DC4-20mA 103
オープン
38,980
42,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
12924847 LPD-103-IL2-CM8 49.4 0.5~3.0 コネクタ型 IO-Link COM2 103
オープン
38,980
42,878 (税込)
23日以内出荷

返品不可
12924856 LPD-103-IL2-CM12 53.5 0.5~3.0 コネクタ型 IO-Link COM2 103
オープン
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12924865 LPD-14-V-W12 33.06 0.5~2.0 配線引出コネクタ型 DC0-10V 14
オープン
35,980
39,578 (税込)
23日以内出荷

返品不可
12924881 LPD-14-C-W12 33.06 0.5~2.0 配線引出コネクタ型 DC4-20mA 14
オープン
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12924890 LPD-14-IL2-W12 33.06 0.5~2.0 配線引出コネクタ型 IO-Link COM2 14
オープン
35,980
39,578 (税込)
23日以内出荷

返品不可
12924899 LPD-14-V 67.74 0.5~2.0 配線引出型 DC0-10V 14
オープン
33,980
37,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
12924908 LPD-14-C 67.74 0.5~2.0 配線引出型 DC4-20mA 14
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12924917 LPD-14-IL2 67.74 0.5~2.0 配線引出型 IO-Link COM2 14
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする