曜日別特売
PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360

 

PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360
PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360
PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360
PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360
PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360
PS-702 ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926360

ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
適合扉質量(kg)45以下
内容量1台注文コード12926360品番PS-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。
アンティーク調を演出するのに最適。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ラッチング角度は調整可能。
調整ネジ棒にて調整出来ます。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が
70°~90°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。
開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。

仕様ストップ付アンティークブロンズタイプパラレル型適合扉質量(kg)45以下適合ドアサイズ900×2100mm
注意
※印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする