曜日別特売
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387
H-1300 フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926387

フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード12926387品番H-1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

浅いスラブに対する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする