ツツミ工業
ケーブルカバー ナイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
10
標準内径(Φmm)
30
注文コード
12926429
品番
30x10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・標準内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
標準内径(Φmm)
30
質量(g/m)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラット幅(mm)
123(±2)