50x8 ケーブルカバー ナイロン ツツミ工業 12926474

ケーブルカバー ナイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)8標準内径(Φmm)50注文コード12926474品番50x8
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ナイロン厚さ(mm)1.2長さ(m)8標準内径(Φmm)50質量(g/m)155RoHS指令(10物質対応)対応フラット幅(mm)183(±2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする