H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475
H-511 フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926475

フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合扉質量(kg)70以下
内容量1台注文コード12926475品番H-511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)70以下適合ドアサイズ900×2100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする