ツツミ工業
ケーブルカバー シリコンゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
4
標準内径(Φmm)
25(±1.5)
注文コード
12926560
品番
25x4
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・標準内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外皮/酸化第二鉄×シリコンゴム、内側/グラスファイバー高密織シート、面ファスナ/ナイロン
厚さ(mm)
2.8(±1)
長さ(m)
4
標準内径(Φmm)
25(±1.5)
質量(g/m)
446
フラット幅(mm)
110(±3)