曜日別特売
HC-22T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927410

 

HC-22T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927410
HC-22T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927410
HC-22T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927410
HC-22T【右勝手】 オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927410

オートパワーヒンジ HC-22

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台注文コード12927410品番HC-22T【右勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

中心吊り一方開き。開き角度は180°
コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。
防火ドア、排煙ドア等に対応。
開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。
調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。
U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。
左右勝手があります。

用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ2200×2400mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする