FR-D820S-0.2K-014 インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機 12928460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ FR-D800シリーズ 単相200V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)1.4
内容量1台注文コード12928460品番FR-D820S-0.2K-014
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。
選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、
次世代簡単小形インバータです。

仕様基板コーディング:なし電圧200定格電流(A)1.4入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする