FR-D820S-0.4K-025 インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機 12928469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ FR-D800シリーズ 単相200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)2.5
内容量1台注文コード12928469品番FR-D820S-0.4K-025
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。
選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、
次世代簡単小形インバータです。

仕様基板コーディング:なし電圧200定格電流(A)2.5入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする