曜日別特売
TR-HIZ001-GR 電動スモークレス灰皿 トライメイト 12928669

 

TR-HIZ001-GR 電動スモークレス灰皿 トライメイト 12928669
TR-HIZ001-GR 電動スモークレス灰皿 トライメイト 12928669
TR-HIZ001-GR 電動スモークレス灰皿 トライメイト 12928669

電動スモークレス灰皿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12928669品番TR-HIZ001-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

空気清浄機能、脱臭機能を搭載した電動式卓上灰皿です。
ボタン1つで周囲の迷惑にならないようタバコの煙をしっかり吸い取るだけでなく、同時に消臭もできます。
副流煙による受動喫煙を防ぎます。

用途オフィス他、様々な施設の分煙対策材質ABS寸法(mm)132×132×75ライトグレー&ブラック質量(g)約270電源単3形乾電池×2本(別売)設置場所テーブルなど
注意
※電池寿命は使用条件により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-13
用途: 普段使い
その他業種

5分稼動のはずが、新品の電池を使用しても30秒で電源オフしてしまう。
そもそも乾電池の+-の表示が逆にプリントされてるのは検品して無いのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする