SG.S53DS70.SDS70.F.G18M.00 真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ) 12928870

真空ソフトグリッパー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個ねじG1/8オネジ(アルミ製)注文コード12928870品番SG.S53DS70.SDS70.F.G18M.00
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。
食品を直接ピッキング可能です。
一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。
真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。
シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。

材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)寸法(mm)最大ワーク:62使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200内径(Φmm)62ねじG1/8オネジ(アルミ製)外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大:0.25フィンガー数3本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする