4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756

4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756
4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756
4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756
4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756
4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756
4993896100601 神棚 屋根違い三社  開運(中) 神棚の里 12932756

神棚 屋根違い三社 開運(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12932756品番4993896100601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

格子戸の高さの低い神棚。神棚の3枚の扉を全て格子扉とし、神棚中央の扉の内部に御簾(みす)と言われる装飾を施し、御神札は扉を外して出し入れします。社の内部の床に溝を空け、大きな御神札も入れられるようにしました。低床タイプの神棚ですので現在の住宅事情に合った神棚です。

種別単品材質東濃ひのき寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×18.5×37.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:14.5×5×32、左右扉:10×5×27
注意
※床落とし溝巾14mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする