4993896102476 神棚 流れ屋根違い三社 穂高 神棚の里 12932957

4993896102476 神棚 流れ屋根違い三社 穂高 神棚の里 12932957
4993896102476 神棚 流れ屋根違い三社 穂高 神棚の里 12932957
4993896102476 神棚 流れ屋根違い三社 穂高 神棚の里 12932957

神棚 流れ屋根違い三社 穂高

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード12932957品番4993896102476
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

一般的な屋根違い型ではなく、3枚の屋根が全て反り屋根となっている特別な神棚です。扉の金具には普及品の神棚に使用されているプラスティック製の金具ではなく、真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。正面階段上に特別な装飾を施して高級感ある重厚な造りとしました。欄干にも特別な仕上げを施し、三段の組高欄(くみこうらん)と言われる特別なデザインが用いられています 背面の背板も無垢の桧板を使用しております。御神札の出し入れは正面の扉からお納めします。大きな木の御神札はお納めすることができません。

種別単品材質木曽ひのき寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×30.5×48内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:18×8×34、左右扉:12×6×31
注意
※大きな木の御神札はお納めすることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする