NFT-6B-20DK ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業 12934306

ワンタッチフェライトクランプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(112個)注文コード12934306品番NFT-6B-20DK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電磁波ノイズ対策製品

用途
・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。
・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。
外形寸法17.8×15×23.9RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)138(25MHz)最大ケーブル径(Φmm)~6.5
注意
※小分け出荷する場合、コアのロックは閉じて出荷をお願い致します。
※ロックを開けたままですと割れにつながります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする